€ 116,50/ stukexcl. btw
€ 140,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 13-01-2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 116,50 | - |
5+ | € 104,85 | 10.00% |
10+ | € 93,20 | 20.00% |
20+ | € 87,38 | 25.00% |
50+ | € 81,55 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SNAP-TITE |
Type | VHN |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Cr6-vrij verzinkt |
Code | VHN |
Maximale werkdruk | 138 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1" |
Type slangkoppeling 2 | Snap-Tite H series |
Type aansluiting 2 | Mannelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | 1" |
Materiaal afdichting 2 | EPDM |
Type component | Snelkoppeling |