Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Steker/insteeknippel staal 71-2N-16-16-F binnendraad 1" NPT

  • ERIKS:11284533
Image 1
Robuuste hogedruk-steker geschikt voor hydraulische en pneumatische toepassingen, gassen e.d., in staal-verzinkte uitvoering. Met BSPP binnendraad, andere aansluiting mogelijk. Temperatuurbereik -40 °C tot 93 °C.
Opslaan in lijst

€ 153,00/ stukexcl. btw

€ 185,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 27-11-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 153,00

-

5+

€ 137,70

10.00%

10+

€ 122,40

20.00%

20+

€ 114,75

25.00%

50+

€ 107,10

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SNAP-TITE
Type
71N
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Code
71
Maximale werkdruk
517 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
NPT
Maat aansluiting
1"
Type slangkoppeling 2
Snap-Tite 71 series
Type aansluiting 2
Mannelijk met klep
Maat aansluiting 2
1"
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling