Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Steker/insteeknippel messing BVHN-24-24-RP-V met Viton dichting, binnendraad G 1.1/2" BSPP

  • ERIKS:11018549
Image 1
Robuuste hogedruk-steker met ventiel, geschikt voor hydraulische en pneumatische toepassingen, gassen e.d., in messing uitvoering. Met BSPP binnendraad en FPM dichting, andere aansluiting en afdichting mogelijk. Temperatuurbereik: -40 °C tot +93 °C.
Opslaan in lijst

€ 344,50/ stukexcl. btw

€ 416,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 08-01-2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 344,50

-

5+

€ 310,05

10.00%

10+

€ 275,60

20.00%

20+

€ 258,38

25.00%

50+

€ 241,15

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SNAP-TITE
Type
BVHN
Materiaal
Messing
Code
BVHN
Maximale werkdruk
24 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1.1/2"
Type slangkoppeling 2
Snap-Tite H series
Type aansluiting 2
Mannelijk met klep
Maat aansluiting 2
1.1/2"
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Snelkoppeling