Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Koppeling staal VHC-8-8-M 1/2"

  • ERIKS:12526049
Image 1
Robuuste hogedruk-snelkoppeling met ventiel, geschikt voor hydraulische en pneumatische toepassingen, gassen e.d., in staal-verzinkte uitvoering. Met BSPP of NPT binnendraad en FPM dichting, andere aansluiting en afdichting mogelijk. Temperatuurbereik: -40 °C tot +93 °C.
Opslaan in lijst

€ 50,30/ stukexcl. btw

€ 60,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 19-01-2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 50,30

-

5+

€ 45,27

10.00%

10+

€ 40,24

20.00%

20+

€ 37,73

25.00%

50+

€ 35,21

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SNAP-TITE
Type
VHC
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Code
VHC
Maximale werkdruk
276 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
NPT
Maat aansluiting
1/2"
Type slangkoppeling 2
Snap-Tite H series
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
1/2"
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling