Eriks
SMC

SMC Zeskant inbus kop male connector, KQ2S06-U02A, KQ2 Serie, Rechte vorm, Buitendraad (UNI), 1/4 Draad, 6 mm Buis OD

  • ERIKS:12236068
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 6
▪ Poortgrootte: Uni 1/4
▪ Schroefdraadmateriaal /
oppervlaktebehandeling: A (Brass)
▪ Afdichtmiddel: Geen (behalve voor poortgroottes
▪ Release Button: Round Type
Opslaan in lijst

€ 2,60/ stukexcl. btw

€ 3,15incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
Hexagon Socket Head Male Connector
Fabrikant ID
KQ2S06-U02A
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (UNI)
Draadmaat
1/4
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal inschroefplug
Messing
Materiaal moer
C3604
Verlengd
Nee
Gewicht
12.3 g
A
Messing
D
14 mm
H
4 mm
L1
19.8 mm
L2
18.8 mm
M
13.3