Eriks
SMC

SMC Y-koppeling, KQB2U08-00, KQB2 Serie, Y-vorm, 8 mm Buis OD

  • ERIKS:14207243
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: 08 (Ø8)
Opslaan in lijst

€ 12,56/ stukexcl. btw

€ 15,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 17-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQB2
Type
Union Y
Fabrikant ID
KQB2U08-00
Vorm
Y-vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
8 mm
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 150 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
FPM (FKM)
Materiaal ontspanring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal moer
C3604
Verlengd
Nee
Gewicht
29.7 g
D
13.7 mm
L1
40.1 mm
L2
14.1 mm
M
16.1
N
4.2 mm