€ 6,62/ stukexcl. btw
€ 8,01incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 18-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KQ2 |
Type | Female Elbow |
Fabrikant ID | KQ2LF10-02A |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | PBT/Messing |
Buitendiameter leiding | 10 mm |
Type schroefdraad | Binnendraad (Rc) |
Draadmaat | 1/4 |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht, Water |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal inschroefplug | Messing |
Materiaal moer | C3604, Roestvast staal 303 |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 26.4 g |
A | Messing |
D1 | 15.9 mm |
D2 | 17 mm |
H | 17 mm |
L1 | 19.3 mm |
L2 | 27.4 mm |
M | 15.6 |