€ 4,58/ stukexcl. btw
€ 5,54incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KQ2 |
Type | Female Elbow |
Fabrikant ID | KQ2LF06-03A |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | PBT/Messing |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Type schroefdraad | Binnendraad (Rc) |
Draadmaat | 3/8 |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht, Water |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal inschroefplug | Messing |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 34 g |
A | Messing |
D1 | 10.4 mm |
D2 | 10 mm |
H | 19 mm |
L1 | 15.5 mm |
L2 | 28.5 mm |
M | 28.5 |