€ 8,05/ stukexcl. btw
€ 9,74incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KB |
Type | Female Connector |
Fabrikant ID | KBE1-06 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Werkdruk | van 10 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal moer | POM |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 27 g |
D | 13.6 mm |
H1 | 17 mm |
H2 | 17 mm |
L | 35.5 mm |
M | 17 |
T | 14 mm |