Eriks
SMC

SMC Verzorgingseenheid AC40-F03-A

  • ERIKS:12552750
Image 1
▪ Grootte: 40▪ Schroefdraad: F (G)▪ Poortgrootte: 03 (3/8)▪ Automatische aftap vlottertype: Geen▪ Manometer: Geen▪ Hulpstuk: Zonder hulpstuk▪ Instelbare druk: Instelling 0,05 tot 0,7 Mpa▪ Semi-standard 1: Standaard▪ Semi-standard 2: Standaard▪ Drukeenheid: Naamplaat en manometer
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AC-A
Grootte
40
Functie
Filter-drukregelventiel-olienevelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/8 in
Filterfijnheid
5 µm
Met manometer
Nee
Aftaptype
Handmatig
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Stromingsrichting
links ? rechts
Zelfontluchtend
Ja
Afsluitbaar
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Instelbereik
0.05 - 0.7 Mpa