Eriks
SMC

SMC Verlengde steekbocht, KQ2W06-99A, KQ2 Serie, L-vormig, 6 mm Buis OD

  • ERIKS:12236517
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø6
▪ Release Button: Round Type
Opslaan in lijst

€ 5,00/ stukexcl. btw

€ 6,05incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
Extended Plug-in Elbow
Fabrikant ID
KQ2W06-99A
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT/Messing
Buitendiameter leiding
6 mm
Buitendiameter steel
6 mm
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal inschroefplug
Messing
Verlengd
Ja
Gewicht
2 g
D1
10.4 mm
D2
8 mm
L1
15.3 mm
L2
35.2 mm
M
13.3