€ 16,68/ stukexcl. btw
€ 20,18incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KQ2 |
Type | Triple Branch Universal Male Elbow |
Fabrikant ID | KQ2ZT06-03AS |
Vorm | Banjo |
Materiaal | PBT/Messing |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 3/8 |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht, Water |
Precoating schroefdraad | Ja |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal inschroefplug | Messing |
Materiaal moer | C3604, Roestvast staal 303 |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 49.1 g |
A | Messing |
D1 | 10.4 mm |
D2 | 13.4 mm |
H | 17 mm |
L1 | 18.4 mm |
L2 | 22.1 mm |
L3 | 58.3 mm |
M | 13.3 |