Eriks
SMC

SMC Terugslagventiel AK6000-06

  • ERIKS:13424394
Image 1
▪ Grootte: 6 (1 Basis)
▪ Schroefdraad: Rc
▪ Poortgrootte: 06 [Rc(PT) 3/4]
Opslaan in lijst

€ 51,17/ stukexcl. btw

€ 61,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 11-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AK
Type
AK6000
Type koppeling
Terugslagklep
Materiaal
Aluminium-drukgegoten
Type schroefdraad
Binnendraad BSPT (R)
Draadmaat
3/4
Werkdruk
van 0.2 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal veer
Roestvaststaal