€ 3,11/ stukexcl. btw
€ 3,76incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KQ2 |
Type | Union Tee |
Fabrikant ID | KQ2T23-00A |
Vorm | T-vorm |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 3.2 mm |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht, Water |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal inschroefplug | Messing |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 2.3 g |
D | 7.1 mm |
L1 | 14.9 mm |
L2 | 18.5 mm |
M | 13.3 |