Eriks
SMC

SMC T-stuk met buitendraad, KQ2Y23-M5A, KQ2 Serie, T-vorm, Buitendraad (M), M 5x0.8 Draad, 3.2 mm Buis OD

  • ERIKS:12236684
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 3.2
▪ Poortgrootte: M5 x 0,8
▪ Schroefdraadmateriaal /
oppervlaktebehandeling: A (Brass)
▪ Optie: Geen
▪ Afdichtmiddel: Geen (behalve voor poortgroottes
▪ Release Button: Round Type
Opslaan in lijst

€ 3,42/ stukexcl. btw

€ 4,14incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
Male Run Tee
Fabrikant ID
KQ2Y23-M5A
Vorm
T-vorm
Materiaal
PBT/Messing
Buitendiameter leiding
3.2 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 5x0.8
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal inschroefplug
Messing
Verlengd
Nee
Gewicht
3.5 g
A
Messing
D1
7.1 mm
D2
7 mm
H
7 mm
L1
15.3 mm
L2
14.3 mm
L3
15.3 mm
M
13.3