Eriks
SMC

SMC T-stuk met buitendraad, KQ2Y08-U02A, KQ2 Serie, T-vorm, Buitendraad (UNI), 1/4 Draad, 8 mm Buis OD

  • ERIKS:12237404
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 8
▪ Poortgrootte: Uni 1/4
▪ Schroefdraadmateriaal /
oppervlaktebehandeling: A (Brass)
▪ Optie: Geen
▪ Afdichtmiddel: Geen (behalve voor poortgroottes
▪ Release Button: Round Type
Opslaan in lijst

€ 5,68/ stukexcl. btw

€ 6,87incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
Male Run Tee
Fabrikant ID
KQ2Y08-U02A
Vorm
T-vorm
Materiaal
PBT/Messing
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (UNI)
Draadmaat
1/4
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal inschroefplug
Messing
Verlengd
Nee
Gewicht
12.7 g
A
Messing
D1
13.2 mm
D2
12 mm
H
14 mm
L1
18.2 mm
L2
21.7 mm
M
14.2