€ 5,40/ stukexcl. btw
€ 6,53incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 11-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KQ2 |
Type | KQ2T |
Fabrikant ID | KQ2T04-U01A-X35 |
Vorm | T-vorm |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad (UNI) |
Draadmaat | 1/8 |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |