Eriks
SMC

SMC Snelheidregelventiel RVS ASG320F-01-08S

  • ERIKS:24115636
Image 1
▪ Bodygrootte: 3 (1/8)
▪ Regeltype: 0 (meter-uit)
▪ Poortgrootte: 01 (R1/8)
▪ Toepasbare slangen: 08 (ø08)
▪ S: S (afdichtmiddel)
▪ Borgmoer: Standaard (zeskant)
Opslaan in lijst

€ 50,28/ stukexcl. btw

€ 60,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 12-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
ASG
Uitvoering
Smoorterugslagklep
Vorm
L-vormig
Functie
Uitlaatsmoring
Draadtype poort
BSPT (R)
Pnematische aansluiting 1
1/8
Pnematische aansluiting 2
8 mm
Montage
Inschroefbaar
Instelelement
Kartelschroef
Materiaal behuizing
Roestvaststaal RVS 316
Materiaal afdichting
FKM
Materiaal inschroefplug
Roestvaststaal RVS 316
Materiaal regelschroef
Roestvaststaal RVS 316
Materiaal ontspanring
Roestvaststaal RVS 316
Materiaal zwaaiaansluiting
Roestvaststaal RVS 316
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Temperatuurgebied
van -5 tot 60 °C
Nominaal debiet
230 l/min
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010
Gewicht
52.4 g