€ 19,01/ stukexcl. btw
€ 23,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 11-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | AS-FS |
Uitvoering | Smoorterugslagklep |
Vorm | Recht |
Pnematische aansluiting 1 | 8 mm |
Pnematische aansluiting 2 | 8 mm |
Montage | In-line |
Instelelement | Draaiknop |
Materiaal behuizing | PBT |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Werkdruk | van 1 tot 10 bar |
Temperatuurgebied | van -5 tot 60 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 |
Gewicht | 18.4 g |