Eriks
SMC

SMC Snelheidregelventiel AS1211F-M5-04A

  • ERIKS:12231176
Image 1
▪ Clean-serie: Geen
▪ Bodygrootte: 1 (M5 X 0.8, 10-32UNF)
▪ Type: 2 (bocht)
▪ Regeltype: 1 (Meter-in)
▪ Schroefdraadtype: R of metrisch
▪ Poortgrootte: M5 (M5 x 0,8)
▪ Over band [H]: Body Size 1
▪ Body Size 2, 3, 4 None:
▪ Toepasbare buitendiameter slangen: Ø4
▪ Dichting: Geen
▪ Maatwerk: Geen
Opslaan in lijst

€ 7,79/ stukexcl. btw

€ 9,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 12-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AS-A
Uitvoering
Smoorterugslagklep
Vorm
L-vormig
Functie
Toevoersmoring
Draadtype poort
Buitendraad (Metrisch)
Pnematische aansluiting 1
M 5
Pnematische aansluiting 2
4 mm
Montage
Inschroefbaar
Instelelement
Draaiknop
Materiaal behuizing
PBT
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal inschroefplug
Messing, vernikkeld
Materiaal regelschroef
Messing, vernikkeld
Materiaal ontspanring
PBT
Materiaal zwaaiaansluiting
PBT
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Temperatuurgebied
van -5 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010
Gewicht
6 g