Eriks
SMC

SMC Rechte verloopkoppeling KQ2H10-12A-X35

  • ERIKS:12236935
Image 1
▪ Rechte verloopkoppeling.
▪ Toepasbare slangbuitendiameters (A): ø2, ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16 en ø3/8.
▪ Toepasbare slangbuitendiameters (B): ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8 en ø1/2.
Opslaan in lijst

€ 5,70/ stukexcl. btw

€ 6,90incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 11-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
KQ2H
Fabrikant ID
KQ2H10-12A-X35
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing
Buitendiameter leiding
10 mm
Buitendiameter leiding ongelijk
12 mm
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C