Eriks
SMC

SMC Polyamide slang anti-statisch rol 20m TAS0604B-20

  • ERIKS:12724668
Image 1
▪ Grootte: 0604 (ODØ6 IDØ4)
▪ Rollengte: Rol van 20 m
Opslaan in lijst

€ 66,65/ stukexcl. btw

€ 80,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 12-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TAS
Materiaal slang
PA (nylon)
Inwendige diameter
4 mm
Uitwendige diameter
6 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
12 bar
Temperatuurbereik
van 0 tot 40 °C
Rollengte
20 m
Kleur
Zwart