€ 4,79/ stukexcl. btw
€ 5,80incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KQ2 |
Type | Pipe Nut |
Fabrikant ID | KQ2E04-01A |
Vorm | Schot |
Materiaal | Messing |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Type schroefdraad | Binnendraad (Rc) |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht, Water |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal inschroefplug | Messing |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 21.2 g |
T | 12 mm |