Eriks
SMC

SMC Mannelijke knie, KQ2L02-M3G, KQ2 Serie, L-vormig, Buitendraad (M), M 3x0.5 Draad, 2 mm Buis OD

  • ERIKS:12235202
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 2
▪ Poortgrootte: M3 x 0.5
▪ Schroefdraadmateriaal /
oppervlaktebehandeling: G (roestvast staal 303)
▪ Optie: Geen
▪ Afdichtmiddel: Geen (behalve voor poortgroottes
▪ Release Button: Round Type
Opslaan in lijst

€ 3,17/ stukexcl. btw

€ 3,84incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
Male Elbow
Fabrikant ID
KQ2L02-M3G
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT/Messing
Buitendiameter leiding
2 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 3x0.5
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal moer
C3604
Verlengd
Nee
Gewicht
1.6 g
H
5.5 mm