€ 10,62/ stukexcl. btw
€ 12,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 18-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KQG2 |
Type | Male Connector |
Fabrikant ID | KQG2H04-01S |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/8 |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 150 °C |
Medium | Lucht, Water, Stoom |
Precoating schroefdraad | Ja |
Materiaal afdichting | FPM (FKM) |
Materiaal ontspanring | Roestvaststaal RVS 316 |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 316 |
Materiaal moer | Roestvaststaal RVS 316 |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 4.7 g |
D | 8.7 mm |