Eriks
SMC

SMC Mannelijke connector, KAH08-U02, KA Serie, Rechte vorm, Buitendraad (UNI), 1/4 Draad, 8 mm Buis OD

  • ERIKS:24125772
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: 08 (Ø8)
▪ Poortgrootte toepasbare slang: U02 (Uni 1/4")
Opslaan in lijst

€ 2,64/ stukexcl. btw

€ 3,19incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KA
Type
Male Connector
Fabrikant ID
KAH08-U02
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (UNI)
Draadmaat
1/4
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 40 °C
Medium
Lucht
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
PBT
Materiaal moer
C3604BD
Verlengd
Nee
Gewicht
27 g
D
14 mm
H
14 mm
L
21.5 mm
M
18.5