€ 5,95/ stukexcl. btw
€ 7,20incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KQ2 |
Type | Union "Y" |
Fabrikant ID | KQ2U06-08A |
Vorm | Y-vorm |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding ongelijk | 6 x 8 mm |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht, Water |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal inschroefplug | Messing |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 5 g |
D1 | 10.4 mm |
D2 | 13.2 mm |
L1 | 31 mm |
L2 | 19.3 mm |
N | 3.2 mm |