Eriks
SMC

SMC Koppeling elleboog, KQ2L23-00A, KQ2 Serie, L-vormig, 3.2 mm Buis OD

  • ERIKS:12235875
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 3.2
▪ Release Button: Round Type
Opslaan in lijst

€ 2,24/ stukexcl. btw

€ 2,71incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
Union Elbow
Fabrikant ID
KQ2L23-00A
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
3.2 mm
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal inschroefplug
Messing
Verlengd
Nee
Gewicht
1.6 g
D
7.1 mm
L
14.9 mm
M
13.3
N
3.2 mm