€ 11,68/ stukexcl. btw
€ 14,13incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 17-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KQ2 |
Type | Union Elbow |
Fabrikant ID | KQ2L16-00A |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 16 mm |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht, Water |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal inschroefplug | Messing |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 19.7 g |
D | 23.8 mm |
L | 28.6 mm |
M | 20.6 |
N | 4.2 mm |