Eriks
SMC

SMC Filter/drukregelventiel AW40-F04-B

  • ERIKS:14234578
Image 1
▪ Maatwerk 1: Geen
▪ Bodygrootte: 40
▪ Terugstroomfunctie: Geen
▪ Schroefdraad: F (G)
▪ Poort: 04 (1/2)
▪ Optie: Standaard
▪ Semi-Standard 1: Standaard
▪ Semi-Standard 2: Standaard
▪ Maatwerk 2: Geen
Opslaan in lijst

€ 66,02/ stukexcl. btw

€ 79,88incl. btw

1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AW-B
Grootte
40
Functie
Filter-regelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/2 in
Filterfijnheid
5 µm
Met manometer
Nee
Aftaptype
Handmatig
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Stromingsrichting
links ? rechts
Zelfontluchtend
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Instelbereik
0.05 - 0.85 Mpa