Eriks
SMC

SMC FEP slang rol 20m TH0604R-20

  • ERIKS:12668033
Image 1
▪ Slangmaat: 0604 (buitendiameter
▪ Kleur: R [rood (half doorzichtig)]
▪ Rollengte: Rol van 20 m
Opslaan in lijst

€ 203,10/ stukexcl. btw

€ 245,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 12-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TH
Materiaal slang
FEP
Inwendige diameter
4 mm
Uitwendige diameter
6 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
2.3 bar
Temperatuurbereik
van -20 tot 200 °C
Rollengte
20 m
Kleur
Rood