Eriks
SMC

SMC DW-slede MXQ8-40Z

  • ERIKS:12239123
Image 1
▪ Boringdiameter: 8 mm
▪ Bodyoptie: Standaard
▪ Slaglengte: 40 mm
▪ Adjuster Option: Z (zonder insteller)
▪ Functional Option: Zonder functionele optie
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Maatwerk: Geen
▪ Positie zijdelingse instelunit: Geen (of standaardtype)
Opslaan in lijst

€ 465,71/ stukexcl. btw

€ 563,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 11-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
MXQ-Z
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
8 mm
Slaglengte
40 mm
Poortaansluiting
M 5x0.8 mm
Medium
Lucht
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 1.5 tot 7 bar