Eriks
SMC

SMC DW-slede MXQ6-10Z

  • ERIKS:12239113
Image 1
▪ Boringdiameter: 6 mm
▪ Bodyoptie: Standaard
▪ Slaglengte: 10 mm
▪ Adjuster Option: Z (zonder insteller)
▪ Functional Option: Zonder functionele optie
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Maatwerk: Geen
▪ Positie zijdelingse instelunit: Geen (of standaardtype)
Opslaan in lijst

€ 338,28/ stukexcl. btw

€ 409,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 11-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
MXQ-Z
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
6 mm
Slaglengte
10 mm
Poortaansluiting
M 5x0.8 mm
Medium
Lucht
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 1.5 tot 7 bar