Eriks
SMC

SMC DW-geleidingscilinder MGPM32TF-125AZ

  • ERIKS:12238535
Image 1
▪ Lagertype: M (glijlager)
▪ Boringdiameter: Ø32 mm
▪ Poortschroefdraadtype: TF [G]
▪ Slaglengte: 125 mm
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m [of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt]
▪ Aantal: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch)
▪ Maatwerk: Geen
Opslaan in lijst

€ 454,16/ stukexcl. btw

€ 549,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 12-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
MGP-Z
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
32 mm
Slaglengte
125 mm
Poortaansluiting
G1/8 in