Eriks
SMC

SMC DW-compactcilinder CDQ2A63TF-50DZ

  • ERIKS:13211367
Image 1
▪ Magneet: D (ingebouwd)
▪ Montage: A (beide uiteinden getapt)
▪ Type: Standaard
▪ Boringdiameter: Ø63 mm
▪ Poortschroefdraadtype: TF
▪ Smeermiddelkeerplaat: Zonder stabiele smeerfunctie
▪ Slaglengte: 50
▪ Bodyoptie: Standard [Rod End Female Thread]
▪ Sleuf naderingsschakelaar: Z [Auto Switch Mounting Grooves]
▪ Mounting Bolt: Geen
▪ Beugel zuigerstanguiteinde: Geen
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0.5 m or None in the Case of No Switch
▪ Aantal: 2 st.
▪ Opties zuigerstanguiteinde: Geen
▪ Temperatuurweerstand: Geen
▪ Lage snelheid: Geen
▪ Gemaakt van roestvast staal: Geen
▪ Fluorrubberen dichting: Geen
Opslaan in lijst

€ 118,49/ stukexcl. btw

€ 143,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 11-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
CQ2-Z
Functie
Dubbelwerkend
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
63 mm
Slaglengte
50 mm
Poortaansluiting
G1/4 in
Draadmaat zuigerstang
M10
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 0.05 tot 1 bar