Eriks
SMC

SMC Dubbele banjo-koppeling KQ2VD12-02AS

  • ERIKS:12236439
Image 1
▪ Dubbele universele haakse inschroefkoppeling.
▪ Toepasbare slangbuitendiameters: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8 en ø1/2.
▪ Toepasbare poortgroottes: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 en 10-32 UNF.
Opslaan in lijst

€ 13,04/ stukexcl. btw

€ 15,78incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 11-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
KQ2VD
Fabrikant ID
KQ2VD12-02AS
Vorm
Banjo
Materiaal
PBT/Messing
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C