Eriks
SMC

SMC Dubbele aftakking “Y”, KQ2UD04-02AS, KQ2 Serie, Y-vorm, Buitendraad BSPT (R), 1/4 Draad, 4 mm Buis OD

  • ERIKS:12236361
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 4
▪ Poortgrootte: 1/4
▪ Schroefdraadmateriaal /
oppervlaktebehandeling: A (Brass)
▪ Afdichtmiddel: S (met schroefdraadafdichtmiddel)
Opslaan in lijst

€ 7,77/ stukexcl. btw

€ 9,40incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
Double Branch “Y"
Fabrikant ID
KQ2UD04-02AS
Vorm
Y-vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Precoating schroefdraad
Ja
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal inschroefplug
Messing
Materiaal moer
C3604
Verlengd
Nee
Gewicht
20.6 g
A
Messing
D1
8.2 mm
D2
10.4 mm
H
14 mm
L
41.1 mm
M
13.3
N
3.2 mm