€ 18,65/ stukexcl. btw
€ 22,57incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 12-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KQ2 |
Type | KQ2VT |
Fabrikant ID | KQ2VT08-03AS-X35 |
Vorm | Banjo |
Materiaal | PBT/Messing |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 3/8 |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |