Eriks
SMC

SMC 45° Mannelijke bocht, KQ2K10-02AS, KQ2 Serie, Knie 45°, Buitendraad BSPT (R), 1/4 Draad, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:12235710
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 10
▪ Poortgrootte: 1/4
▪ Schroefdraadmateriaal /
oppervlaktebehandeling: A (Brass)
▪ Optie: Geen
▪ Afdichtmiddel: S (met schroefdraadafdichtmiddel)
▪ Release Button: Round Type
Opslaan in lijst

€ 7,45/ stukexcl. btw

€ 9,01incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
45° Male Elbow
Fabrikant ID
KQ2K10-02AS
Vorm
Knie 45°
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Precoating schroefdraad
Ja
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal inschroefplug
Messing
Materiaal moer
C3604, Roestvast staal 303
Verlengd
Nee
Gewicht
21.8 g
A
Messing
D1
15.9 mm
D2
17 mm
H
17 mm
L1
17.6 mm
L2
29.1 mm
M
15.6