Eriks
SKF

SKF Vet voor grid- en tandwielkoppelingen LMCG 1/0.4

  • ERIKS:13378566
  • Fabrikant:7316575583446
Image 1
LMCG 1 is een met polyethyleen verdikt vet op basis van minerale olie dat ook gebruik maakt van een verdikkingstechnologie met lithiumcomplex. Het vet is samengesteld om weerstand te bieden tegen hoge centrifugale krachten en toepassingen met hoge draaimomenten voor grid- en (flexibele) tandwielkoppelingen, zelfs onder zware schokkrachten, scheefstelling en trillingen.
  • Uitstekende weerstand tegen oliescheiding
  • Hoge versnellingen en bedrijfssnelheden
  • Uitstekende smering voor hoge draaimomenten
  • Zeer hoge bescherming tegen corrosie
Opslaan in lijst

€ 14,71/ stukexcl. btw

€ 17,80incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Type
Polyethylene Thickened Mineral Oil Grease
Inhoud
0.42 l
Inhoud
0.39 kg
Verpakking
Patroon
Toepassing
Smering - vetten
Temperatuurgebied
van 0 tot 120 °C
Kleur
Bruin
Druppelpunt
160 °C
Verdikkingsmiddel
Polyethyleen
Basisolie
Mineraal
Norm
NLGI 1
DIN-norm
DIN 51825
Worked penetration 0.1mm
310-340
Basisolie viscositeit bij 100°C
44 mm²/s
Basisolie viscositeit bij 40°C
761 mm²/s
NLGI klasse
1
4-kogel, EP-test, lasbelasting, DIN51350:4
3200 N
Aanbevolen voor
Veerband- en tandkoppelingen, Flexibele zware veerband- en tandkoppelingen.
Alternatieven
Product Image

SKF Vet voor grid- en tandwielkoppelingen LMCG 1/18

  • Eriks:13378562
  • Manufacturer:LMCG 1/18

€ 401,99/ stukexcl. btw

€ 486,41incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026
Product Image

SKF Vet voor grid- en tandwielkoppelingen LMCG 1/2

  • Eriks:13378563
  • Manufacturer:LMCG 1/2

€ 47,79/ stukexcl. btw

€ 57,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 12-11-2026