Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22308 EN/VB238

  • ERIKS:13196092
  • Fabrikant:7316571570532
Image 1
Overzicht

Dit tonlager is ontworpen voor het opvangen van zware belastingen en zelfinstellende werking. De borgringgroef en nasmeeropties ondersteunen de integratie in modulaire systemen. De plaatstalen kooi en cilindrische boring dragen bij aan betrouwbaarheid onder veeleisende omstandigheden. Het lager werkt tot 8.000 omw/min en behoudt een lage wrijving voor een langere levensduur.

Kenmerken
  • De borgringgroef houdt het lager stevig op zijn plaats en vereenvoudigt de installatie in modulaire assemblages
  • Nasmeermogelijkheden maken onderhoud zonder demontage mogelijk en zorgen voor een consistente prestatie
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asdoorbuigingen en vermindert het risico op uitlijnfouten
  • Plaatwerkkooi-constructie verhoogt de duurzaamheid bij zware radiale en axiale belastingen
  • Werking met lage wrijving ondersteunt hogere snelheden en minimaliseert temperatuurstijgingen tijdens gebruik
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen in industriële aandrijfsystemen
  • Ideaal voor transportapparatuur die hoge belastingen en uitlijnfouten moet kunnen verdragen
  • Compatibel met machines waarbij regelmatige hersmering essentieel is
Opslaan in lijst

€ 127,28/ stukexcl. btw

€ 154,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 12-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
223
Type
Spherical Roller Bearing