Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting S7024 ACDGB/P4A

  • ERIKS:11615177
  • Fabrikant:7316572039960
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.174,64/ stukexcl. btw

€ 1.421,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 12-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
S70..ACD
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
28 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
2.09 kg