Eriks
SKF

SKF Speedi-Sleeve 99605 154x161.93x30mm

  • ERIKS:23281264
  • Fabrikant:085311043199
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Speedy-sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage. Ook toepasbaar als eerste montage of bij inlopende materialen als stopbuspakkingen.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 10-11-2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Breedte
30 mm
Asdiameter
154 mm