€ 132,50/ stukexcl. btw
€ 160,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 11-11-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 132,50 | - |
10+ | € 112,63 | 15.00% |
30+ | € 99,38 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Nominale asdiameter | 115.01 mm |
Geschikt voor asdiameter | van 114.884 tot 115.087 mm |
Breedte | 23.83 mm |
Wanddikte | 0.25 mm |
D | 127 mm |
B | 23.8 mm |
A | 20.6 mm |
X | 32 mm |
Asdiameter | 115.01 mm |