Eriks
SKF

SKF Speedi-Sleeve 99289 75.01x83.13x17.53mm

  • ERIKS:23281209
  • Fabrikant:085311042192
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Speedy-sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage. Ook toepasbaar als eerste montage of bij inlopende materialen als stopbuspakkingen.
Opslaan in lijst

€ 66,80/ stukexcl. btw

€ 80,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 11-11-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 66,80

-

10+

€ 56,78

15.00%

30+

€ 50,10

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Breedte
17.53 mm
Asdiameter
75.01 mm