€ 63,40/ stukexcl. btw
€ 76,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 11-11-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 63,40 | - |
10+ | € 53,89 | 15.00% |
30+ | € 47,55 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Nominale asdiameter | 61.93 mm |
Geschikt voor asdiameter | van 61.824 tot 61.976 mm |
Breedte | 23.83 mm |
Wanddikte | 0.25 mm |
D | 71.8 mm |
B | 23.8 mm |
A | 19.8 mm |
X | 35.4 mm |
Asdiameter | 61.93 mm |