€ 52,80/ stukexcl. btw
€ 63,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 10-11-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 52,80 | - |
10+ | € 44,88 | 15.00% |
30+ | € 39,60 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Nominale asdiameter | 38.1 mm |
Geschikt voor asdiameter | van 38.024 tot 38.176 mm |
Breedte | 17.48 mm |
Wanddikte | 0.25 mm |
D | 45.2 mm |
B | 17.5 mm |
A | 14.3 mm |
X | 25.8 mm |
Asdiameter | 38.1 mm |