Eriks
SKF

SKF Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal GEZ 300 ES-2RS

  • ERIKS:23765398
  • Fabrikant:7316576612381
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 307,93/ stukexcl. btw

€ 372,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 12-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GEZ..ES-2RS
Binnendiameter
76.2 mm
Buitendiameter
120.65 mm
Breedte
66.675 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
B
66.675 mm
d
76.2 mm
D
120.65 mm