Eriks
SKF

SKF Kurverol Gebolleerd Volrollig cilinderlager Met afdichting PWKR 47.2RS

  • ERIKS:24004117
  • Fabrikant:7316571194691
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 203,90/ stukexcl. btw

€ 246,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 12-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
PWKR..2RS
Roldiameter
47 mm
Rolbreedte
24 mm
Rollengte
66 mm
Boutdiameter
20 mm
Schroefdraadlengte
21 mm
Draadmaat
M 20x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volrollig cilinderlager
Met moer
Ja
Alternatieven

€ 116,36/ stukexcl. btw

€ 140,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 16-11-2026