Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 62303-2RS1/C3

  • ERIKS:23758698
  • Fabrikant:7316570944105
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is voorzien van geïntegreerde contactafdichtingen aan beide zijden voor effectieve smering en het uitsluiten van verontreinigingen. De enkelrijige uitvoering met een boring van 17 mm en een buitendiameter van 47 mm ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen. Het lager is vervaardigd uit lagerstaal en maakt gebruik van plaatstalen kooien voor duurzaamheid. Ontworpen voor hoge rotatie- en referentiesnelheden, biedt het veelzijdige montagemogelijkheden en vereist het minder onderhoud. De C3 radiale interne speling en geoptimaliseerde geometrie zorgen voor lage wrijving en een langere levensduur.

Kenmerken
  • Integrale contactafdichtingen behouden het smeermiddel en weren verontreinigingen, wat de levensduur van het lager verlengt
  • C3-speling en lagerstaalconstructie verminderen de wrijving en ondersteunen hoge rotatiesnelheden
  • Plaatmetalen kooi biedt robuuste prestaties in veeleisende industriële omgevingen
  • Enkelrijig ontwerp neemt radiale en axiale belastingen in beide richtingen op voor flexibiliteit
  • Smering met vet minimaliseert het onderhoud en vereenvoudigt de werking van lagers
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een stille en betrouwbare werking vereisen
  • Ideaal voor transportbanden in materiaalbehandelingssystemen
  • Compatibel met pompen die in vervuilde omgevingen werken
Opslaan in lijst

€ 21,26/ stukexcl. btw

€ 25,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 12-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
623
Type
62303
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
19 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
13.5 kN
Statisch draaggetal
6.55 kN
Referentietoerental
26000 tr/min
Grenstoerental
11000 tr/min
Gewicht
0.15 kg
Gewicht
0.33 lb
B
19 mm
D
47 mm
d
17 mm
Alternatieven

€ 18,68/ stukexcl. btw

€ 22,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 16-11-2026